Philips - PBZ82839700 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 - 82839700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - 2G11
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 3200...3200 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 535.1 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 179.8 kg CO2 eq.
EAN
8718696828397
Artikelnummer
PBZ82839700
Herstellernummer
82839700
Hersteller
PBZ
Sockel:
2G11
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
3200...3200 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
535.1 mm
Nennspannung:
53...77 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
133 lm/W
Durchmesser:
37.6 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3200 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
600...600 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1203
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


