Startseite

Philips - PBZ80517800 PL-L 18W/52/4P 1CT/25 - 80517800

KopierenKopieren
Philips - PBZ80517800 PL-L 18W/52/4P 1CT/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - 2G11

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - sonstige

  • Lampenleistung - 18 W

  • Gesamtlänge - 219 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900805178

Artikelnummer

PBZ80517800

Herstellernummer

80517800

Hersteller

PBZ

Sockel:

2G11

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

sonstige

Lampenleistung:

18 W

Gesamtlänge:

219 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

39 mm

Lampenspannung:

52...62 V

Lampenform:

sonstige

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

By emitting light almost entirely within the 400 to 500 nm bandwidth these Medical Therapy Jaundice PL-L lamps have no radiation from the short wave UVB waveband. They are therefore ideal for treating new born babies suffering from hyperbilirubinemia (neonatal jaundice) and Crigler-Najjar Syndrome (CNS). Moreover, the bandwidth of these lamps peak at the most effective treatment wavelength of 450 nm. This highly efficacious phototherapy treatment has eliminated the need for blood transfusions in almost all jaundiced infants. In addition, with the compact format of this PL-L lamp equipment manufacturers have more design freedom in developing their solutions. By emitting a full spectrum of a high color temperature, the PL-L /953 lamps are ideal for treating SAD. Art der UV-Strahlung:sonstige, Geeignet für medizinische Anwendungen, Gesamtlänge:219 mm, Durchmesser:39 mm, Lampenform:sonstige, Leuchtmittel:Kompaktleuchtstofflampe, Sockel:2G11, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Externes Zündgerät erforderlich, Lampenleistung:18 W, Lampenspannung:52...62 V, Brennstellung:beliebig, Mittlere Nennlebensdauer:8000 h, Quecksilbergehalt:4,4 mg