Philips - PBZ80123100 TUV 200W XPT SE UNP/20 - 80123100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G10,2q
Leuchtmittel - Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 200 W
Gesamtlänge - 1145 mm
Packung
1 ST
EAN
8718291548331
Artikelnummer
PBZ80123100
Herstellernummer
80123100
Hersteller
PBZ
Sockel:
G10,2q
Leuchtmittel:
Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
200 W
Gesamtlänge:
1145 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Durchmesser:
19 mm
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenspannung:
89...99 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
ja
Dimmbar:
ja
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
220 kWh
Quecksilbergehalt:
14 mg


