Philips - PBZ79652500 SM310C 2xTUV PLL 60W HFS - 79652500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718699796525
Artikelnummer
PBZ79652500
Herstellernummer
79652500
Hersteller
PBZ
Das UV-C-Desinfektionsgerät Active Air dient der permanenten Desinfektion der Luft während des täglichen Geschäftsbetriebs. Es kann an vielen verschiedenen Orten an der Wand oder Decke installiert werden, sogar in UV-C-empfindlichen Bereichen. Mithilfe von Ventilatoren wird die Luft aus dem Raum in das Gerät gesaugt, gefiltert und anschließend einer intensiven Desinfektion durch 2 UV-C-Lampen mit je 60W unterzogen. Die Luft kommt sauber aus dem UV-C-Desinfektionsgerät Active Air in den Raum zurück. Art der UV-Strahlung:UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion, Gesamtlänge:535 mm, Durchmesser:18 mm, Lampenform:sonstige, Leuchtmittel:sonstige, Sockel:sonstige, Integrierter Starter, Lampenleistung:120 W, Lampenspannung:220...240 V, Brennstellung:sonstige, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:160 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:9000 h, Quecksilbergehalt:8,8 mg


