Philips - PBZ76753200 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 2.1...2.1 W
Lichtstrom - 210...210 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 16.59 kg CO2 eq.
EAN
8718699767532
Artikelnummer
PBZ76753200
Herstellernummer
76753200
Hersteller
PBZ
Sockel:
G4
Lampenleistung:
2.1...2.1 W
Lichtstrom:
210...210 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
40 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Kapsel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Durchmesser:
15 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
210 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
210...210 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.4375
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1002
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


