Startseite

Philips - PBZ76429399 SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC

KopierenKopieren
Philips - PBZ76429399 SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005402418

Artikelnummer

PBZ76429399

Herstellernummer

76429399

Hersteller

PBZ

200x1570 mm, Stahl, Wei? RAL 9003, Signalwei? (RAL9003), Oberflache, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM3, CRI>=80, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Rautenformig, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstarkt, SchutzklasseII, Kabel ohne Steckverbinder, 5-polig, Schnellsteckverbinder, 5-polig