Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

Philips - PBZ75073999 SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 - 75073999

KopierenKopieren
Philips - PBZ75073999 SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004540470

Artikelnummer

PBZ75073999

Herstellernummer

75073999

Hersteller

PBZ

L1160 mm, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel fur zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 4800 lm, 34.5 W, 20.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3,(0.44,0.40)SDCM3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, spruhwassergeschutzt, IK06 | 1 J, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung