Philips - PBZ72620940 TUV 30W 1SL/25-Latest - 72620940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 30 W
Gesamtlänge - 908.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8711500726209
Artikelnummer
PBZ72620940
Herstellernummer
72620940
Hersteller
PBZ
Sockel:
G13
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
30 W
Gesamtlänge:
908.8 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Schwarzlichtlampe:
nein
Durchmesser:
28 mm
Lampenspannung:
98...106 V
Lampenform:
Stab
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
30 kWh
Quecksilbergehalt:
2 mg