Startseite

Philips - PBZ71093240 Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25 - 71093240

KopierenKopieren
Philips - PBZ71093240 Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500710932

Artikelnummer

PBZ71093240

Herstellernummer

71093240

Hersteller

PBZ

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl vonBauformen(röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) undWattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter. Art der UV-Strahlung:UV-A, Geeignet zur Insektenbekämpfung, Gesamtlänge:451,6 mm, Durchmesser:28 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Externes Zündgerät erforderlich, Lampenleistung:15 W, Lampenspannung:50...60 V, Brennstellung:beliebig, Mittlere Nennlebensdauer:8000 h, Quecksilbergehalt:5 mg