Startseite

Philips - PBZ70674440 Kompaktleuchtstofflampe 36W 830 2G11 (4- - 70674440

KopierenKopieren
Philips - PBZ70674440 Kompaktleuchtstofflampe 36W 830 2G11 (4-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 36.3 W

  • Lichtstrom - 2850 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500706744

Artikelnummer

PBZ70674440

Herstellernummer

70674440

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

36.3 W

Lichtstrom:

2850 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

39 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

416.6 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.