Philips - PBZ70498670 Kompaktleuchtstofflampe 10W 840 G24d-1 ( - 70498670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10.4 W
Lichtstrom - 600 lm
Sockel - G24d-1
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
1 ST
EAN
8711500704986
Artikelnummer
PBZ70498670
Herstellernummer
70498670
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
10.4 W
Lichtstrom:
600 lm
Sockel:
G24d-1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
27.1 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Gesamtlänge:
116.4 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
4
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige