Philips - PBZ69750926 Starter 4-22W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe - nein
Packung
1 ST
EAN
8711500697509
Artikelnummer
PBZ69750926
Herstellernummer
69750926
Hersteller
PBZ
Elektronisch
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe
nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe
ja
Geeignet für Lampenleistung
4...22 W
Schaltung
sonstige
Ecoclick Starter sind umweltfreundlicher Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät.