Startseite

Philips - PBZ69663600 MSR Gold 700/1 MiniFastFit 1CT/4

KopierenKopieren
Philips - PBZ69663600 MSR Gold 700/1 MiniFastFit 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 700 W

  • Lampenspannung - 59...79 V

  • Lichtstrom - 53400 lm

  • Sockel - PGJX28

  • Farbtemperatur - 5700 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291696636

Artikelnummer

PBZ69663600

Herstellernummer

69663600

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

700 W

Lampenspannung:

59...79 V

Lichtstrom:

53400 lm

Sockel:

PGJX28

Farbtemperatur:

5700 K

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

23.2 mm

Bogenlänge:

3.8 mm

Technologie:

Metallhalogen

Cool Beam:

nein

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

56 mm

Gesamtlänge:

112 mm

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden. Lampenleistung:700 W, Lampenspannung:59...79 V, Lichtstrom:53400 lm, Sockel:PGJX28, Farbtemperatur:5700 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:3,8 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe:56 mm, Gesamtlänge:112 mm, Durchmesser:23,2 mm, Technologie:Metallhalogen