Philips - PBZ69392300 MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.7...4.7 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 54 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 38.38 kg CO2 eq.
EAN
8718699693923
Artikelnummer
PBZ69392300
Herstellernummer
69392300
Hersteller
PBZ
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.7...4.7 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
27...27 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Mit Fernbedienung:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.32
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1263
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


