Philips - PBZ69019200 13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 50 W
Lampenspannung - 22...22 V
Lichtstrom - 380 lm
Sockel - GX5,3
Farbtemperatur - 3200 K
Packung
1 ST
EAN
8718696690192
Artikelnummer
PBZ69019200
Herstellernummer
69019200
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
22...22 V
Lichtstrom:
380 lm
Sockel:
GX5,3
Farbtemperatur:
3200 K
Lichtstärke:
26000 cd
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
50 mm
Technologie:
Halogen
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Monoplane
Reflektordurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
45 mm