Philips - PBZ69015400 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 90 W
Lampenspannung - 14...15 V
Sockel - GX5,3
Farbtemperatur - 3200 K
ANSI - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8718696690154
Artikelnummer
PBZ69015400
Herstellernummer
69015400
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
90 W
Lampenspannung:
14...15 V
Sockel:
GX5,3
Farbtemperatur:
3200 K
ANSI:
sonstige
Brennstellung:
s105
Durchmesser:
50 mm
Technologie:
Glühlampe
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Einfachwendel
Reflektordurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
45 mm