Philips - PBZ68993600 13528 15W GZ4 6V 1CT/24 - 68993600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15 W
Lampenspannung - 6...6 V
Sockel - GZ4
Farbtemperatur - 2900 K
Brennstellung - s105
Packung
1 ST
EAN
8718696689936
Artikelnummer
PBZ68993600
Herstellernummer
68993600
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
6...6 V
Sockel:
GZ4
Farbtemperatur:
2900 K
Brennstellung:
s105
Durchmesser:
35 mm
Technologie:
Halogen
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Monoplane
Reflektordurchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
42 mm