Philips - PBZ68970600 MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D - 68970600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718291689706
Artikelnummer
PBZ68970600
Herstellernummer
68970600
Hersteller
PBZ
MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe. Lampenleistung:73,2 W, Lampenspannung:80...98 V, Lichtstrom:4500 lm, Lichtstärke:16000 cd, Ausstrahlungswinkel:24 °, Sockel:GX8,5, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:50 lm/W, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:110 mm, Gesamtlänge:94 mm, Geeignet für EVG, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Reflektorart:sonstige, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:74 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:12000 h, Lichtfarbe:930, Lampenbezeichnung:R111, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G


