Startseite

Philips - PBZ68962100 MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D - 68962100

KopierenKopieren
Philips - PBZ68962100 MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291689621

Artikelnummer

PBZ68962100

Herstellernummer

68962100

Hersteller

PBZ

MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe. Lampenleistung:73,2 W, Lampenspannung:80...98 V, Lichtstrom:4500 lm, Lichtstärke:45000 cd, Ausstrahlungswinkel:10 °, Sockel:GX8,5, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:40 lm/W, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:110 mm, Gesamtlänge:94 mm, Geeignet für EVG, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Reflektorart:sonstige, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:74 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:12000 h, Lichtfarbe:930, Lampenbezeichnung:R111, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G