Startseite

Philips - PBZ68944700 MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D - 68944700

KopierenKopieren
Philips - PBZ68944700 MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lichtstrom - 2805 lm

  • Sockel - GX8,5

  • Ausstrahlungswinkel - 24 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291689447

Artikelnummer

PBZ68944700

Herstellernummer

68944700

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

39.1 W

Lichtstrom:

2805 lm

Sockel:

GX8,5

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

930

Lampenspannung:

81...97 V

Lichtstärke:

8500 cd

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

46 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

110 mm

Gesamtlänge:

94 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Reflektorart:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

R111

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden wei?en Licht der MASTERColour CDM Lampe.