Startseite

Philips - PBZ67826800 MSD Platinum 21 R 1CT/8

KopierenKopieren
Philips - PBZ67826800 MSD Platinum 21 R 1CT/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 470 W

  • Lampenspannung - 85...110 V

  • Lichtstrom - 15600 lm

  • Sockel - sonstige

  • Farbtemperatur - 8000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696678268

Artikelnummer

PBZ67826800

Herstellernummer

67826800

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

470 W

Lampenspannung:

85...110 V

Lichtstrom:

15600 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

8000 K

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

54.5 mm

Bogenlänge:

1.2 mm

Technologie:

Kaltlichtspiegel

Cool Beam:

ja

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Reflektordurchmesser:

54 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen - für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis. Lampenleistung:470 W, Lampenspannung:85...110 V, Lichtstrom:15600 lm, Sockel:sonstige, Farbtemperatur:8000 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:1,2 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Reflektordurchmesser:54 mm, Gesamtlänge:60 mm, Durchmesser:54,5 mm, Cool Beam, Technologie:Kaltlichtspiegel