Startseite

Philips - PBZ65167300 MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D - 65167300

KopierenKopieren
Philips - PBZ65167300 MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291651673

Artikelnummer

PBZ65167300

Herstellernummer

65167300

Hersteller

PBZ

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Lampenleistung:73,2 W, Lampenspannung:82...98 V, Lichtstrom:1750 lm, Lichtstärke:14000 cd, Ausstrahlungswinkel:30 °, Sockel:E27, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:4200 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute:71 lm/W, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:95 mm, Gesamtlänge:120 mm, Geeignet für EVG, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Reflektorart:aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:74 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:15000 h, Lichtfarbe:942, Lampenbezeichnung:PAR30, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G