Philips - PBZ65157400 MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D - 65157400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718291651574
Artikelnummer
PBZ65157400
Herstellernummer
65157400
Hersteller
PBZ
Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Lampenleistung:39,1 W, Lampenspannung:80...96 V, Lichtstrom:3550 lm, Lichtstärke:6500 cd, Ausstrahlungswinkel:28,5 °, Sockel:E27, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:61 lm/W, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:64 mm, Gesamtlänge:92 mm, Geeignet für EVG, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Reflektorart:aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:40 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:15000 h, Lichtfarbe:930, Lampenbezeichnung:PAR20, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G


