Philips - PBZ64610600 MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40 - 64610600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718696646106
Artikelnummer
PBZ64610600
Herstellernummer
64610600
Hersteller
PBZ
Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welchespeziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden Lampenleistung:361 W, Lampenspannung:115...133 V, Lichtstrom:35400 lm, Sockel:E40, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:4200 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute:98,06 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:p45, Durchmesser:46 mm, Gesamtlänge:250 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:842, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:361 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:20000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E


