Philips - PBZ64382799 TUV 11W 4P SE UNP/32 - 64382799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - SE (4-pins)
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-C
Gesamtlänge - 251.8 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung - nein
Packung
1 ST
EAN
8711500643827
Artikelnummer
PBZ64382799
Herstellernummer
64382799
Hersteller
PBZ
Sockel:
SE (4-pins)
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Gesamtlänge:
251.8 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Durchmesser:
19.3 mm
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Lampenform:
Stab
Lampenspannung:
31...37 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Quecksilbergehalt:
4.4 mg