Philips - PBZ64248680 TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX - 64248680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G23
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 5 W
Gesamtlänge - 105.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8711500642486
Artikelnummer
PBZ64248680
Herstellernummer
64248680
Hersteller
PBZ
Sockel:
G23
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
5 W
Gesamtlänge:
105.5 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Durchmesser:
28 mm
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Lampenform:
sonstige
Lampenspannung:
31...39 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
ja
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Quecksilbergehalt:
3 mg