Philips - PBZ64231899 TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32 - 64231899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - SE (4-pins)
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 140 W
Gesamtlänge - 853 mm
Packung
1 ST
EAN
8711500642318
Artikelnummer
PBZ64231899
Herstellernummer
64231899
Hersteller
PBZ
Sockel:
SE (4-pins)
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
140 W
Gesamtlänge:
853 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Durchmesser:
19.3 mm
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Lampenform:
Stab
Lampenspannung:
92...102 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Quecksilbergehalt:
3 mg