Philips - PBZ64161840 TUV 25W 1SL/25 - 64161840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 25 W
Gesamtlänge - 451.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8711500641618
Artikelnummer
PBZ64161840
Herstellernummer
64161840
Hersteller
PBZ
Sockel:
G13
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
25 W
Gesamtlänge:
451.6 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Durchmesser:
28 mm
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Lampenform:
Stab
Lampenspannung:
44...52 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
ja
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Quecksilbergehalt:
2 mg


