Startseite

Philips - PBZ63956155 Leuchtstofflampe 49W 840 G5 D16/L1449mm - 63956155

KopierenKopieren
Philips - PBZ63956155 Leuchtstofflampe 49W 840 G5 D16/L1449mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 49.3 W

  • Lichtstrom - 4375 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8711500639561

Artikelnummer

PBZ63956155

Herstellernummer

63956155

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

49.3 W

Lichtstrom:

4375 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

98 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

17 mm

Länge:

1463.2 mm

Ringdurchmesser:

17 mm

Interner Reflektor:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

ja

Starterloser Betrieb:

ja

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Doppelwandig:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenbezeichnung:

T5

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.