Startseite

Philips - PBZ63869427 TUV 16W FAM/10X25BOX - 63869427

KopierenKopieren
Philips - PBZ63869427 TUV 16W FAM/10X25BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - ja

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500638694

Artikelnummer

PBZ63869427

Herstellernummer

63869427

Hersteller

PBZ

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

302.5 mm

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

16 W

Lampenspannung:

39...47 V

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben