Philips - PBZ63348300 RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005690129
Artikelnummer
PBZ63348300
Herstellernummer
63348300
Hersteller
PBZ
Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Sensorfahiges Interact System Ready Betriebsgerat fur zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrustbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor, 3400 lm, 17 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <=3, CRI>=80, UGR16, L65<=3000 cd/m?, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Wei?er Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschutzt vor Beruhrung durch Finger, Emittierende Oberflache, IK03 | 0,35 J verstarkt, SchutzklasseI, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung