Philips - PBZ63207440 Leuchtstofflampe 36W 865 G13 D26/L1200mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36.8 W
Sockel - G13
Länge - 1213.6 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
8711500632074
Artikelnummer
PBZ63207440
Herstellernummer
63207440
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
36.8 W
Sockel:
G13
Länge:
1213.6 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
3200 lm
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
28 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
87 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
37 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G