Philips - PBZ63183140 Leuchtstofflampe 30W 830 G13 D26/L864mm - 63183140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 30.2 W
Sockel - G13
Länge - 908.8 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lichtstrom - 2400 lm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500631831
Artikelnummer
PBZ63183140
Herstellernummer
63183140
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
30.2 W
Sockel:
G13
Länge:
908.8 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2400 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
28 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
0 mm
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
T8
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
31 kWh


