Philips - PBZ63048200 LP913Z NC3 PLASTER CEILING SET W62L62.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005690860
Artikelnummer
PBZ63048200
Herstellernummer
63048200
Hersteller
PBZ
Arbeiten unter freien Himmel beschreibt die Wirkung von NatureConnect perfekt. Das NatureConnect SkyLight 120 und SkyLight 60/62 ist eine Kombination aus hochqualitativem, funktionalem, BAP-tauglichen wei?em ''Tageslicht'' (TunableWhite) und einem kunstlichen, dekorativen Oberlicht mit ''blauem Himmel'' und Sonneneinstrahlung. Dieses sorgt daruber hinaus fur einen melanopischen Impuls. Helligkeit und Lichtfarbe folgen dynamisch dem Tagesverlauf und passen sich automatisch an. Per Funkschalter konnen dreiLichtrezepte abgerufen werden, mit denen das unglaubliche Lichterlebnis NatureConnect zum Leben erweckt wird: Innenraume in vielen Anwendungen (Buros, Besprechungsraume, Empfangs- und Wartebereiche, Gesundheitswesen, Verkaufsraume, Hotels) kommen so in Einklang mit der Natur. Alle Lichtrezepte unterstutzen den naturlichen Biorhythmus des Menschen. Das Rezept ''Day Rhythm'' bringt die positiven Effekte von Tageslicht in den Innenraum und tragt dazu bei, dass sich die Mitarbeitenden aufmerksamer, wacher und vitaler fuhlen. Es schafft ein komfortables Arbeitsumfeld, das positiven Einfluss haben kann und die Stimmung und das allgemeine Wohlbefinden in (fensterlosen) Innenraumen steigert. NatureConnect setzt sich aus nur drei Zutaten zusammen: dem SkyLight, einem StarterKit mit allen Komponenten zur Inbetriebnahme und Bedienung und der kostenlosen Interact Pro App.