Startseite

Philips - PBZ62488880 TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX - 62488880

KopierenKopieren
Philips - PBZ62488880 TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - ja

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500624888

Artikelnummer

PBZ62488880

Herstellernummer

62488880

Hersteller

PBZ

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

236.3 mm

Durchmesser:

28 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Integrierter Starter:

ja

Lampenleistung:

11 W

Lampenspannung:

84...94 V

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

3 mg

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe