Philips - PBZ62368327 TUV 8W FAM/10X25BOX - 62368327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
1 ST
EAN
8711500623683
Artikelnummer
PBZ62368327
Herstellernummer
62368327
Hersteller
PBZ
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
302.5 mm
Durchmesser:
16 mm
Lampenform:
Stab
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G5
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
8 W
Lampenspannung:
51...61 V
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Quecksilbergehalt:
4.4 mg