Philips - PBZ62364527 TUV 6W FAM/10X25BOX - 62364527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 6 W
Gesamtlänge - 226.3 mm
Packung
1 ST
EAN
8711500623645
Artikelnummer
PBZ62364527
Herstellernummer
62364527
Hersteller
PBZ
Sockel:
G5
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
6 W
Gesamtlänge:
226.3 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Durchmesser:
16 mm
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Lampenform:
Stab
Lampenspannung:
39...45 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Quecksilbergehalt:
4.4 mg


