Philips - PBZ62335570 Kompaktleuchtstofflampe 26W 830 G24q-3 ( - 62335570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 27.4 W
Lichtstrom - 1800 lm
Sockel - G24q-3
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500623355
Artikelnummer
PBZ62335570
Herstellernummer
62335570
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
27.4 W
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
G24q-3
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
27.1 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gesamtlänge:
163.9 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
4
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
28 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


