Startseite

Philips - PBZ62091070 MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10CC - 62091070

KopierenKopieren
Philips - PBZ62091070 MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18.3 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - G24d-2

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500620910

Artikelnummer

PBZ62091070

Herstellernummer

62091070

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

18.3 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

G24d-2

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

27.1 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

150.4 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

4

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.