Startseite

Philips - PBZ61866510 TUV 55W HO 1SL/6 - 61866510

KopierenKopieren
Philips - PBZ61866510 TUV 55W HO 1SL/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Lampenleistung - 54 W

  • Gesamtlänge - 908.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500618665

Artikelnummer

PBZ61866510

Herstellernummer

61866510

Hersteller

PBZ

Sockel:

G13

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Lampenleistung:

54 W

Gesamtlänge:

908.8 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Durchmesser:

28 mm

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Lampenform:

Stab

Lampenspannung:

82...90 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

ja

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

55 kWh

Quecksilbergehalt:

2 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben Art der UV-Strahlung:UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion, Geeignet zur Wasserdesinfektion, Gesamtlänge:908,8 mm, Durchmesser:28 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Externes Zündgerät erforderlich, Dimmbar, Lampenleistung:54 W, Lampenspannung:82...90 V, Brennstellung:beliebig, Mittlere Nennlebensdauer:9000 h, Quecksilbergehalt:2 mg