Startseite

Philips - PBZ61568827 Leuchtstofflampe 4W 33 G5 D16/L135,9mm - 61568827

KopierenKopieren
Philips - PBZ61568827 Leuchtstofflampe 4W 33 G5 D16/L135,9mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 4.5 W

  • Lichtstrom - 130 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500615688

Artikelnummer

PBZ61568827

Herstellernummer

61568827

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

4.5 W

Lichtstrom:

130 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

29 lm/W

Lichtfarbe:

640

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Länge:

150.1 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

ja

Starterloser Betrieb:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Doppelwandig:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

T5

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.