Philips - PBZ61541140 MASTER PL-L 55W 830 4P - 61541140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 55.3 W
Lichtstrom - 4700 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500615411
Artikelnummer
PBZ61541140
Herstellernummer
61541140
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
55.3 W
Lichtstrom:
4700 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
39 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gesamtlänge:
541.6 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
56 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige


