Philips - PBZ61403400 MSD Platinum 25 R 1CT/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 550 W
Lampenspannung - 85...115 V
Lichtstrom - 24500 lm
Sockel - sonstige
Farbtemperatur - 8000 K
Packung
1 ST
EAN
8718699614034
Artikelnummer
PBZ61403400
Herstellernummer
61403400
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
550 W
Lampenspannung:
85...115 V
Lichtstrom:
24500 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
8000 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
54 mm
Bogenlänge:
1.4 mm
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser:
54 mm
Gesamtlänge:
60 mm