Startseite

Philips - PBZ61262540 TL 80W/10-R SLV/25 - 61262540

KopierenKopieren
Philips - PBZ61262540 TL 80W/10-R SLV/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500612625

Artikelnummer

PBZ61262540

Herstellernummer

61262540

Hersteller

PBZ

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

ja

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

1514.2 mm

Durchmesser:

40.5 mm

Lampenform:

Stab

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

80 W

Lampenspannung:

109...117 V

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Quecksilbergehalt:

13 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe Art der UV-Strahlung:UV-A, Geeignet zur Reprografie, Gesamtlänge:1514,2 mm, Durchmesser:40,5 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Externes Zündgerät erforderlich, Lampenleistung:80 W, Lampenspannung:109...117 V, Brennstellung:beliebig, Mittlere Nennlebensdauer:1000 h, Quecksilbergehalt:13 mg