Startseite

Philips - PBZ61223640 TL-K 40W UVA-1 - 61223640

KopierenKopieren
Philips - PBZ61223640 TL-K 40W UVA-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500612236

Artikelnummer

PBZ61223640

Herstellernummer

61223640

Hersteller

PBZ

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe Art der UV-Strahlung:UV-A, Geeignet zur Insektenbekämpfung, Geeignet für medizinische Anwendungen, Gesamtlänge:604 mm, Durchmesser:40,5 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Externes Zündgerät erforderlich, Lampenleistung:40 W, Lampenspannung:45...55 V, Brennstellung:beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:40 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:1000 h, Quecksilbergehalt:20 mg