Startseite

Philips - PBZ61125370 Kompaktleuchtstofflampe 26W 840 GX24q-3 - 61125370

KopierenKopieren
Philips - PBZ61125370 Kompaktleuchtstofflampe 26W 840 GX24q-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 27.2 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - GX24q-3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500611253

Artikelnummer

PBZ61125370

Herstellernummer

61125370

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

27.2 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

GX24q-3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Durchmesser:

39.85 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtfarbe:

840

Gesamtlänge:

138.7 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

6

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.