Startseite

Philips - PBZ59681400 MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40 - 59681400

KopierenKopieren
Philips - PBZ59681400 MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696596814

Artikelnummer

PBZ59681400

Herstellernummer

59681400

Hersteller

PBZ

Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welchespeziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden Lampenleistung:227 W, Lampenspannung:118...132 V, Lichtstrom:21400 lm, Sockel:E40, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:4200 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute:94 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:46 mm, Gesamtlänge:250 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:842, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:227 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:20000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:F