Philips - PBZ59679100 MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27 - 59679100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 74 W
Lampenspannung - 85...101 V
Lichtstrom - 7500 lm
Sockel - E27
UV-Schutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8718696596791
Artikelnummer
PBZ59679100
Herstellernummer
59679100
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
74 W
Lampenspannung:
85...101 V
Lichtstrom:
7500 lm
Sockel:
E27
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
942
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
74 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h


