Startseite

Philips - PBZ59675300 MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40 - 59675300

KopierenKopieren
Philips - PBZ59675300 MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 16200 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696596753

Artikelnummer

PBZ59675300

Herstellernummer

59675300

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

16200 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

107 lm/W

Lichtfarbe:

942

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

89...105 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

46 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

204 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet Lampenleistung:150 W, Lampenspannung:89...105 V, Lichtstrom:16200 lm, Sockel:E40, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:4200 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute:107 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:46 mm, Gesamtlänge:204 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:942, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:150 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:20000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:F