Philips - PBZ59664700 MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40 - 59664700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718696596647
Artikelnummer
PBZ59664700
Herstellernummer
59664700
Hersteller
PBZ
Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welchespeziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden Lampenleistung:228,5 W, Lampenspannung:113...127 V, Lichtstrom:20500 lm, Sockel:E40, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:4200 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute:90 lm/W, Lampenform:ellipsoid, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:90 mm, Gesamtlänge:222 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:842, Ausführung:mattiert, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:229 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:20000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:F


